Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 2CKA006200A0048 Smart-Home-Aktor Schalt-/Dimm-Aktuator 1 Kanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 2CKA006200A0048 Smart-Home-Aktor Schalt-/Dimm-Aktuator 1 Kanäle
Busch-Jaeger 2CKA006200A0048 Smart-Home-Aktor Schalt-/Dimm-Aktuator 1 Kanäle
Artikel-Nr.:
     CIDE6-40595427
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006200A0048
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmaktor
EIB-Dimmaktor
KNX-Dimmaktor
Lichtmanagement
Zum Dimmen von 230 V~ Verbrauchern.
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.
Mit integriertem Universal-Dimmaktor zur Steuerung von LEDs, Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbaren Halogen-Energiesparlampen.
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
Dimmfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (linker Sensorkanal vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
Rechter Sensorkanal zur Programmierung von weiteren Funktionen (Gruppen, Szenen, …).
Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx.
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
3-Leiter-Anschlusstechnik ist optional möglich bei verbessertem Lastverhalten (Details siehe Online Bedienungsanleitung).
Mit 230 V-Nebenstelleneingang (heller/dunkler dimmen, schalten).
Mit Spreizbefestigung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schalt-/Dimm-Aktuator
Anzahl Kanäle
1 Kanäle
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Kompatible Produkte
6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx, 6234-2x-xxx
Zertifizierung
RoHS
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
180 W
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
71 mm
Einbautiefe
32 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,50*
€ 237,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,02*
€ 236,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,68*
€ 228,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,28*
€ 219,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,21*
€ 193,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.