Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 90279 Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D CMOS Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 90279 Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D CMOS Schwarz, Grau
DeLOCK 90279 Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D CMOS Schwarz, Grau
DeLOCK 90279 Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D CMOS Schwarz, Grau
DeLOCK 90279 Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D CMOS Schwarz, Grau
DeLOCK 90279 Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D CMOS Schwarz, Grau
DeLOCK 90279 Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D CMOS Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-40785613
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     90279
EAN/GTIN:
     4043619902798
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Dieser kabelgebundene USB Barcode Scanner von Delock kann an einen PC oder ein Notebook mit einer freien USB Typ-A Buchse angeschlossen werden. Mit diesem linearen Barcode Scanner Laser Klasse 1 und seinem linearen CMOS Bildsensor können alle gängigen 1D Barcodetypen auch auf weite Entfernung präzise erfasst werden. Zusätzlich erkennt der Scanner auf Displays und Monitoren dargestellte Barcodes. Der Scanner passt sich automatisch an die Umgebungshelligkeit an und erfasst unter optimalen Lichtverhältnissen bis zu 280 Scans in der Sekunde. Bei geringer Umgebungshelligkeit wird der Barcode durch eine zusätzliche weiße LED beleuchtet und ist somit auch bei schlechten Lichtverhältnissen einsetzbar. Dank der verwendeten Lasertechnologie ist das Laserlicht unschädlich für das menschliche Auge.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
USB
Eingangsspannung
5 V
Energieverbrauch
160 mA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
170 g
Breite
71 mm
Tiefe
156 mm
Höhe
91 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Schlüsselanzahl
1 Schlüssel
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
USB
Kabellänge
2 m
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D
Sensor-Typ
CMOS
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Codabar, Code 11, Code 128, Code 32, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, GS1-128 (UCC/EAN-128), Interleaved 2 of 5, MSI, Plessey, Telepen, U.P.C.
2D (Matrix
Nicht unterstützt
Arbeitsabstand
507 mm
Lesegeschwindigketi (max)
280 Auslesungen/Sekunde
Wellenlänge
650 nm
Scanner-Auflösung
0.0762 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.