Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 90281 Barcodeleser 1D CMOS Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 90281 Barcodeleser 1D CMOS Gold
DeLOCK 90281 Barcodeleser 1D CMOS Gold
DeLOCK 90281 Barcodeleser 1D CMOS Gold
DeLOCK 90281 Barcodeleser 1D CMOS Gold
DeLOCK 90281 Barcodeleser 1D CMOS Gold
DeLOCK 90281 Barcodeleser 1D CMOS Gold
DeLOCK 90281 Barcodeleser 1D CMOS Gold
Artikel-Nr.:
     CIDE6-40785614
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     90281
EAN/GTIN:
     4043619902811
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Dieser kompakte Micro USB Barcode Scanner von Delock kann an eine freie USB Typ Micro-B Buchse an einem Android Smartphone oder Tablet angeschlossen werden. Der Scanner kann ohne die Installation zusätzlicher Software direkt genutzt werden und startet automatisch. Alle gängigen 1D Barcodetypen werden von dem linearen Barcode Scanner mit linearem CMOS Bildsensor automatisch erkannt und ohne die Betätigung einer Drucktaste präzise erfasst. Zusätzlich erkennt der Scanner auf Displays und Monitoren dargestellte Barcodes. Der Scanner passt sich automatisch an die Umgebungshelligkeit an und erfasst unter optimalen Lichtverhältnissen bis zu 650 Scans in der Sekunde. Eine Schutzkappe dient dem transportablen Scanner nicht nur als Schutz vor Staub, sondern kann auch bequem und praktisch an der Kleidung befestigt werden.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
USB
Eingangsspannung
5 V
Energieverbrauch
100 mA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6.5 g
Breite
17.8 mm
Tiefe
28.5 mm
Höhe
18.6 mm
Leistungen
Produktfarbe
Gold
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
USB
Scannen
Scanner-Typ
1D
Sensor-Typ
CMOS
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Codabar, Code 11, Code 128, Code 32, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, GS1-128 (UCC/EAN-128), Interleaved 2 of 5, MSI, Plessey, Telepen, U.P.C.
2D (Matrix
Nicht unterstützt
Arbeitsabstand
280 mm
Lesegeschwindigketi (max)
650 Auslesungen/Sekunde
Wellenlänge
650 nm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,80*
€ 137,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,54*
€ 137,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,81*
€ 122,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,91*
€ 118,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,69*
€ 106,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.