Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theben ELPA 3 Blau, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Theben ELPA 3 Blau, Grau
Theben ELPA 3 Blau, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-40791783
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     0030002
EAN/GTIN:
     4003468010501
Suchbegriffe:
Treppenlicht Zeitschalter
Treppenlichzeitschalter
Schaltuhr
Zeitschalter
  • Treppenlicht-Zeitschalter, elektronisch
    - Zusätzlicher Multispannungseingang galvanisch getrennt für AC/DC 8...240 V, z.B. für Sprechanlagen
    - Sofort nachschaltbar
    - Kippschalter für Dauerlicht
    - Klemmenbelegung wie ELPA 8
    - Hohe Ganggenauigkeit
    - Tastereingang mit elektronischem Überlastschutz
    - Automatische 3- oder 4-Leitererkennung (4-Leiter mit Anschluss für Bodenbeleuchtung, 3-Leiter für Neuanlagen nicht mehr erlaubt)
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Max. Leistung
2300 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Stromverbrauch (Standby)
0.7 W
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Grau
Display-Typ
Analog
Reihe von Modulen
1
Zykluszeit
0.5 min
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.5 mm
Tiefe
65.5 mm
Höhe
85.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 50 °C
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.