Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theben SUL 188 hw Grau Tages-/Wochenzeitschaltuhr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Theben SUL 188 hw Grau Tages-/Wochenzeitschaltuhr
Theben SUL 188 hw Grau Tages-/Wochenzeitschaltuhr
Artikel-Nr.:
     CIDE6-40791984
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     1880108
EAN/GTIN:
     4003468181010
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltcomputer
Schaltuhr Mechanisch
Schaltuhr Einbau
  • Analoge Zeitschaltuhr
    - Tages-/Wochenprogramm und 1/2 Tages-AUS-Funktion der Wochentage
    - 1 Kanal (bei Reihenschaltung der 2 Kontakte)
    - Steckreiter und Drehsegmente
    - Kürzeste Schaltzeit: 45 Minuten (12 Stunden für die 1/2 Tages-AUS-Funktion)
    - 6 Steckreiter im Lieferumfang
    - Mit Gangreserve (NiMH-Zelle)
    - Quarzgesteuert
    - Steckreiter
    - Schraubklemmen
    - Schaltzustandsanzeige
    - Laufkontrollanzeige
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
45 - 60 Hz
Stromstärke (maximal)
10 A
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Merkmale
Timer-Typ
Tages-/Wochenzeitschaltuhr
Produktfarbe
Grau
Display-Typ
Analog
Gehäusematerial
Thermoplast
Anzahl Kanäle
1 Kanäle
Reihe von Modulen
3
Zykluszeit
45 min
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
VDE
Gewicht und Abmessungen
Breite
52.5 mm
Tiefe
65.5 mm
Höhe
90 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,50*
€ 131,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,28*
€ 130,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,90*
€ 124,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,28*
€ 121,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,39*
€ 109,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.