Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Stratos 2700 Integrierter Barcodeleser 1D/2D LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell Stratos 2700 Integrierter Barcodeleser 1D/2D LED Schwarz
Honeywell Stratos 2700 Integrierter Barcodeleser 1D/2D LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-40928041
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2751-XS001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Die Stratos ™ 2700 von Honeywell erster Hybrid bioptischen in-counter-Scanner, einen Strichcode omnidirektionalen Laserscanning und integriert Area Imaging kombiniert Plattform für die Kasse Erlebnis optimiert Lese bereitzustellen. Eine ideale Lösung für traditionelle Kassen und Self-Checkout-Systeme, liefert die Hybrid-Plattform schnelle Pass-Through-Scannen von linearen Barcodes, während Einzelhändler gleichzeitig helfen, mit 2D und mobilen Barcode-Trends dem Laufenden zu bleiben.

Technische Daten

- Hybrid - Scanning - Plattform: Entwickelt , um die aktuellen und neuen Trends im Einzelhandel, diese Hybrid - Lösung integriert sich nahtlos sowohl Laser- und Imaging - Technologien für Hochleistungs - Scan -
- LCD - Display: Live - Video - Feed Kassierern ermöglicht Elemente unter dem Wagen in dem Bemühen , überwachen Verluste durch Schwund zu reduzieren die Schätzungen zufolge wurden pro Spur größer sein als 2500 $ pro Jahr
- Feld Erweiterbare Hardware - Module: E xpands Gerätefunktionalität über einfaches, Single-Werkzeug - Upgrades , die in weniger als 15 Minuten abgeschlossen werden können
- Totalfreedom ™ 2.0:Die zweite Generation Software - Entwicklungsplattform ermöglicht wertvolle Add-On - Software direkt auf dem Scanner ausgeführt werden , wodurch die Notwendigkeit für Host - System Änderungen zu beseitigen. Honeywell Lösungen Totalfreedom einschließlich flexibler Parsing - Plug-Ins für GS1 DataBar und nordamerikanischen Fahrerlizenzen
- Remote Mastermind ™ Ready: Turnkey Remote Device Management - Lösung , die, Schienen und Upgrades installiert bioptic Scanner und angeschlossenen Geräte reduzieren die Gesamtbetriebskosten verwaltet
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Akku, Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10.2 W
Akku-/Batteriekapazität
850 mAh
Eingangsspannung
12 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7100 g
Breite
292 mm
Tiefe
104 mm
Höhe
178 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP42
LED-Anzeigen
Ja
Alarm
Ja
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmtechnologie
LCD
Zertifizierung
NTEP, OIML, CE
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
RS-232, USB, Tastaturkeil
PC Verbindung
RS-232/USB
Scannen
Typ
Integrierter Barcodeleser
Scanner-Typ
1D/2D
Sensor-Typ
LED
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 80000 Lux
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.117,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.224,99*
€ 1.457,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.219,82*
€ 1.451,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.162,85*
€ 1.383,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.137,15*
€ 1.353,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.117,81*
€ 1.330,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.