Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formfutura EasyWood - Pine (Kieferholz) (2.85mm, 500 gram)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Formfutura EasyWood - Pine (Kieferholz) (2.85mm, 500 gram)
Formfutura EasyWood - Pine (Kieferholz) (2.85mm, 500 gram)
Formfutura EasyWood - Pine (Kieferholz) (2.85mm, 500 gram)
Formfutura EasyWood - Pine (Kieferholz) (2.85mm, 500 gram)
Formfutura EasyWood - Pine (Kieferholz) (2.85mm, 500 gram)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-40932819
Hersteller:
     Formfutura
Herst.-Nr.:
     285EWOOD-PINE-0500
EAN/GTIN:
     58718924475831
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
EasyWood
EasyWood ist ein PLA-Filament mit Holzfüllung, welches gravimetrisch mit ca. 40% gemahlenen Holzpartikeln gefüllt
ist. EasyWood ist ein sehr einfach zu druckendes Holzfilament, denn es basiert auf unserem EasyFil PLA sowie die
40% gravimetrische Füllung mit gemahlenen Holzpartikeln und sorgt für absolut keine Verwerfungen.
EasyWood hat das gleiche Aussehen, fühlt und riecht wie echtes Holz. Schöne Holz-Maserungen können durch
Schleifen des bedruckten Gegenstandes mit einem feinkörnigem Sandpapier oder durch Variation der
Drucktemperatur erhalten werden.

Einzigartige Eigenschaften
- Sehr hohe Holzfüllung von 40%
- Echtholzgefühl, Glanz und Geruch.
- Sehr einfach zu drucken
- Verzugsfreier Druck und keine Verformung nach dem Abkühlen
- Große thermische Stabilität und Filamentflussverhalten
- Perfekte Erst- und Zwischenschichthaftung
- Kann mit hohen Druckgeschwindigkeiten gedruckt werden
- Erstellen Sie Holz-Maserung-Strukturen.
- Indem Sie den bedruckten Gegenstand mit einem Stück feinkörnigem Sandpapier bearbeiten
- Durch Variation der Drucktemperatur
- Biologisch abbaubar

Allgemeine Druckanleitung *
Düsengröße: ≥ 0.4mm
Schichthöhe: ≥ 0.12mm
Fließrate: ± 104%
Drucktemperatur: ± 200 - 240° C
Druckgeschwindigkeit: High
Rückzug: Ja ± 5mm
Heizbett: ± 0 - 60° C
Lüftergeschwindigkeit: 50-100%
Erfahrungsniveau: Anfänger

*) Die oben angezeigten Einstellungen dienen als Anleitung, um die optimalen Druckeinstellungen zu finden. Diese Bereiche in den Einstellungen sollten für die meisten Drucker funktionieren, aber bitte experimentieren Sie außerhalb dieser Bereiche, wenn Sie denken, dass sie für Ihren Drucker geeignet sind. Es gibt viele verschiedene Arten von Druckern, Hot-Ends und Drucker-Offsets, bei denen es äußerst schwierig ist, eine allgemeine Einstellung für alle zu geben.

Einhaltung *
Dieses Filament entspricht den folgenden Richtlinien und Vorschriften:
- RoHS Richtlinie 2011/65/EC
- REACH Richtlinie 1907/2006/EC

*) Diese Konformitätserklärung zu den Richtlinien und Vorschriften wurde nach unserem aktuellen Wissensstand erstellt und kann bei Vorliegen neuer Erkenntnisse geändert werden und gilt nur für die oben beschriebenen Produkte.
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Polyacticsäure (PLA), Holzfaser
Druckfarben
Beige
Markenkompatibilität
Jede Marke
Name der Farbe
Pine
Opazität
Undurchsichtig
Schlagzähigkeit
7.1 kJ/m²
Zugmodul
1930 MPa
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
205 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
800 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
500 g
Durchmesser
2.85 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.