Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Client-Montagehalterung BS7B2224B/00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Client-Montagehalterung BS7B2224B/00
Philips Client-Montagehalterung BS7B2224B/00
Philips Client-Montagehalterung BS7B2224B/00
Artikel-Nr.:
     CIDE6-40939853
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     BS7B2224B/00
EAN/GTIN:
     8712581748579
Suchbegriffe:
Montagehalterung
Schaffen Sie maximalen Platz auf Ihrem Schreibtisch, und befestigen Sie PC-Clients über den Client-Tischfuß an der Philips SmartErgoBase Ihres Monitors. Diese einfache und vielseitige Lösung ermöglicht Ihnen eine Kompletteinrichtung für maximale Produktivität.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
210 g
Merkmale
Produkttyp
Schelle
Kompatibilität
Philips Höheneinstellungsbasis für 221B8****, 223S7****, 243S7****, 243S5xxxMB
Produktfarbe
Schwarz
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Recycelbares Verpackungsmaterial
100 %
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299018
Verpackungsdaten
Verpackungshöhe
131 mm
Verpackungsbreite
156 mm
Paketgewicht
280 g
Verpackungstiefe
60 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.