Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC 90 Series G2590PX Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AOC 90 Series G2590PX Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC 90 Series G2590PX Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC 90 Series G2590PX Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC 90 Series G2590PX Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC 90 Series G2590PX Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC 90 Series G2590PX Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC 90 Series G2590PX Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC 90 Series G2590PX Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC 90 Series G2590PX Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-41182804
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     G2590PX
EAN/GTIN:
     4038986166096
Suchbegriffe:
AOC Monitore
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
24,5”, funktionsgeladenes, elegantes Gaming mit 144 Hz
Es ist einfach schnell! 144 Hz Bildwiederholrate in Kombination mit 1 ms Reaktionszeit und FreeSync Premium-Unterstützung. 24,5"-Display in Full HD mit einem eleganten, an 3 Seiten randlosen Design, unterstützt durch einen ergonomischen Ständer sowie einen USB-Hub.
Weitere Informationen:
Leistungen
NVIDIA G-SYNC
Ja
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync Premium
AMD FreeSync Bildwiederholratenbereich
30 - 144 Hz
VESA Adaptive Sync unterstützt
Ja
Flimmerfreie Technologie
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Höheneinstellung
130 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
1 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-45 - 45 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-3.5 - 19.5 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch
Anzahl OSD-Sprachen
16
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Mobile High-Definition Link (MHL)
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Sonstige Funktionen
Ein-/Ausschalter
Ja
Recycelbares Verpackungsmaterial
100 %
Typ der Lünettendicke
Rahmenlos
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
24.5 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
TN
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
144 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
400 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms
Display-Oberfläche
Matt
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch)
50000000:1
Bildwinkel, horizontal
170 °
Bildwinkel, vertikal
160 °
Pixel Abstand
0.2832 x 0.2832 mm
Horizontaler Scanbereich
30 - 160 kHz
Vertikaler Scanbereich
50 - 76 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
543.74 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
302.62 mm
Digital horizontale Frequenz
30 - 160 kHz
Digital vertikale Frequenz
30 - 146 Hz
sRGB Abdeckung (klassisch)
96 %
Adobe RGB-Abdeckung
84 %
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
626 mm
Verpackungstiefe
203 mm
Verpackungshöhe
417 mm
Paketgewicht
7750 g
VGA-Kabellänge
1.8 m
USB Kabellänge
1.8 m
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, Audio (3,5 mm)
Audiokabellänge
1.8 m
DisplayPort Kabellänge
1.8 m
HDMI-Kabellänge
1.8 m
Stromkabellänge
1.8 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 93 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
5000 - 12192 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
558.6 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
199.5 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
513.2 mm
Gewicht (mit Ständer)
5430 g
Breite (ohne Standfuß)
558.6 mm
Höhe (ohne Standfuß)
383.2 mm
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
4 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
21 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
28 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
405264
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Rahmenloses Design
Ja
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Schwarz, Rot
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Zertifizierung
ISO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,29*
€ 326,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,55*
€ 325,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,74*
€ 310,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,27*
€ 309,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,67*
€ 280,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,84*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,02*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,50*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.