| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-41701997 Herst.-Nr.: 04055 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weil die Anforderungen an moderne Agrarbetriebe immer größer werden, ist es heute wichtiger denn je, die Leistungsfähigkeit Ihrer Maschinen zu steigern. Mit dem 9620RX stellt John Deere den bis dato stärksten und größten Raupentraktor vor. Mit einer Motorleistung von bis zu 670 PS und seinen vier Raupenlaufwerken, die ihm sagenhafte Zugkraft bei gleichzeitig bestmöglicher Bodenschonung bescheren, ist er der perfekter Partner, wenn es darum geht, schwerste Zugarbeiten mit Anbaugeräten wie Grubber, Pflug und Sä-Kombination zu meistern. Dieser imposante Traktor ist nun auch im Maßstab 1:16 in einzigartiger Detailtreue, neu bei Bruder im Sortiment. Wie das Original, besitzt das Modell 4 neu entwickelte Raupenantriebe, sowie die geländegängige Knicklenkung. Die Fahrerkabine besitzt eine Türe zum Öffnen und auch die imposante Motorhaube lässt sich aufklappen und zeigt den riesigen Motor. An die Anhängekupplung mit höhenverstellbarem Hubwerk können zahlreiche Anhängegeräte aus dem landwirtschaftlichen Sortiment von BRUDER angebracht werden. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 500 mm | | Tiefe | 190 mm | | Höhe | 235 mm | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet | Merkmale | Produkttyp | Traktor-Modell | | Material | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 4 Jahr(e) | | Maßstab | 1:16 | | Ursprünglicher Modellname | John Deere 9620RX |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |