Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Slim Eingabestift Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Slim Eingabestift Silber
Hama Slim Eingabestift Silber
Hama Slim Eingabestift Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-41729499
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00182506
EAN/GTIN:
     4047443369031
Suchbegriffe:
Bedienstifte
Eingabestift
Tablet Eingabestift
Tablet Stift
Schluss mit dem verschmierten Display an Smartphone und Tablet! Mit einem Eingabestift verhindern Sie nicht nur fettige Fingerabrücke, sondern können die Funktionen zudem präzise auswählen ohne auf mehrere gleichzeitig zu tippen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
106 mm
Merkmale
Gerätekompatibilität
Tablet
Markenkompatibilität
Jede Marke
Produktfarbe
Silber
Geeignet für Touchscreens
Kapazitiv
Gehäusematerial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.