Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roadinger 30109132 Audiogeräte-Koffer/Tasche Hard-Case Aluminium Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roadinger 30109132 Audiogeräte-Koffer/Tasche Hard-Case Aluminium Schwarz, Silber
Roadinger 30109132 Audiogeräte-Koffer/Tasche Hard-Case Aluminium Schwarz, Silber
Roadinger 30109132 Audiogeräte-Koffer/Tasche Hard-Case Aluminium Schwarz, Silber
Roadinger 30109132 Audiogeräte-Koffer/Tasche Hard-Case Aluminium Schwarz, Silber
Roadinger 30109132 Audiogeräte-Koffer/Tasche Hard-Case Aluminium Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-43118106
Hersteller:
     Roadinger
Herst.-Nr.:
     30109132
EAN/GTIN:
     k.A.
PRO Flightcase für 483-mm-Geräte (19")
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Hard-Case
Material
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Innenfarbe
Schwarz
Tragegriff(e)
Ja
Lenkrollen
Ja
Verriegelnde Räder
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
555 mm
Tiefe
630 mm
Höhe
985 mm
Innere Breite
483 mm
Innere Tiefe
450 mm
Innenhöhe
805 mm
Gewicht
24000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 745,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 835,77*
€ 994,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 831,80*
€ 989,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 809,15*
€ 962,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 785,63*
€ 934,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 745,13*
€ 886,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.