Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falke TK2 Männlich Schwarz, Grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Falke TK2 Männlich Schwarz, Grau
Falke TK2 Männlich Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-43563313
Hersteller:
     Falke
Herst.-Nr.:
     16154-3010-46-48
EAN/GTIN:
     4043874026352
Suchbegriffe:
Feuchtigkeitsregulierende Socken
Funktionssocken
Fussballsocken
Handballsocken
Mit seiner mittelstarken Polsterung und seinem Fasermix mit Lyocell sorgt die knöchellange Wandersocke TK2 short Cool für besten Komfort und angenehme Kühlung bei Wanderungen in leichtem Gelände speziell in warmen Wetterbedingungen. Der schnelle Feuchtigkeitstransport sowie die optimale Passform garantieren die perfekte Temperatur und hohen Komfort am Fuß.
Weitere Informationen:
Material
Material
Spandex, Polyamid, Polyester, Polypropylen
Materialbeschreibung (Name, %)
Spandex 1%, Polyester 12, Polyamide 15, Polypropylene 42
Technische Details
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Waschanleitung
Buntwäsche (40°C)
Merkmale
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grau
Zielgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Männlich
Größe (spezifisch)
46 - 48
Beste Verwendung
Wandern
Feuchtigkeitsaufnahme
Ja
Pflegehinweise
Machine wash 40 °C, Do not bleach, Do not tumble dry, Do not dry clean
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 22,76*
€ 27,08
pro Paar
ab 2 Paar
€ 22,10*
€ 26,30
pro Paar
ab 3 Paar
€ 19,25*
€ 22,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 18,80*
€ 22,37
pro Paar
ab 10 Paar
€ 18,30*
€ 21,78
pro Paar
ab 20 Paar
€ 17,79*
€ 21,17
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,18*
€ 16,87
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.