Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Continental ContiSportContact 5P 265/30 R20 XL Sommer 50,8 cm (20") 26,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Continental ContiSportContact 5P 265/30 R20 XL Sommer 50,8 cm (20") 26,5 cm
Continental ContiSportContact 5P 265/30 R20 XL Sommer 50,8 cm (20") 26,5 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-43563489
Hersteller:
     Continental
Herst.-Nr.:
     4019238005202
EAN/GTIN:
     4019238005202
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Sommerreifen
sommerreifen continental
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Sommer
Ladungsrating
94 (670kg)
Geschwindigkeitsrating
Y (300 km/h)
Gewicht und Abmessungen
Seitenverhältnis (Höhe/Breite)
30
Durchmesser (imperial)
20 "
Reifenbreite
265 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 219,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Michelin
€ 226,75*
Ähnlich
Uniroyal
€ 142,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.