Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tonies 01-0060 Musikalisches Spielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tonies 01-0060 Musikalisches Spielzeug
tonies 01-0060 Musikalisches Spielzeug
tonies 01-0060 Musikalisches Spielzeug
tonies 01-0060 Musikalisches Spielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE6-43584035
Hersteller:
     tonies
Herst.-Nr.:
     01-0060
EAN/GTIN:
     4251192101693
Suchbegriffe:
Hörbücher
Reise-Hörbücher
Hörspielfiguren
Spieldosenfiguren
Ein Hellseher kommt nach Flake und blendet die Wikinger. Da hilft nur eins: Augen zu und durch! Ohren auf heißt es dagegen, wenn Wickie mit seiner Flöte einen Riesen betört, und die Ohren fest zuhalten muss, wer den weltbesten Krieger zum Wettkampf herausfordert. Als die Wikinger es mit einer Sternschnuppe aufnehmen, erkennt Wickie, dass sie stärker sind, wenn sie ihre Waffen ablegen, und auch die böse Königin der Winde besiegt man nicht mit dem Schwert. Doch nicht nur Wickie, sondern auch sein Vater Halvar muss mit ungewöhnlichen Mitteln kämpfen, wenn er auch im nächsten Jahr Häuptling der Wikinger sein will.

Autor: Kati Schäfer
Sprecher:Stefan Kaminski, Ben Hadad, Tilo Schmitz, Tabea Meifert, Tom Deininger, Arianne Borbach, Gerald Schaale
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Spielzeug-Spieldosenfigur
Produktfarbe
Blau, Bordeaux, Braun, Orange
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Anzahl Melodien
13
Spielzeit
61 min
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Kompatible Produkte
Toniebox
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: hörbücher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.