Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSP4398A Transferrolle Roller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSP4398A Transferrolle Roller
CoreParts MSP4398A Transferrolle Roller
Artikel-Nr.:
     CIDE6-44504730
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSP4398A
EAN/GTIN:
     5711783980780
Suchbegriffe:
Feed Roller
Pickup roller
Transferrolle
feed roller
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Breite
61 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
3 g
Merkmale
Typ
Roller
Drucktechnologie
Laser
Kompatibilität
FS-2020, 2100, 3920, 4020, 6025, TASKalfa 3500i, 3050ci
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
61 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
24 mm
Paketgewicht
4 g
Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.