Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Ultrastar DC HC310 HUS726T6TALN6L4 3.5" 6 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE6-44544883
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     0B35946
EAN/GTIN:
     8592978149192
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
6000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Puffergröße Speicherlaufwerk
256 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Suchzeit (Lesen)
8 ms
Suchzeit (Schreiben)
8.6 ms
Durchschnittliche Wartezeit
4.16 ms
Start-/Stopp-Zyklen
600000
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.6 mm
Höhe
26.1 mm
Tiefe
147 mm
Gewicht
715 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Vibrationen in Betrieb
0.67 G
Vibrationen außer Betrieb
1.04 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
70 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
300 G
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
7 W
Energieverbrauch (idle)
5.9 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,88*
€ 240,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,81*
€ 229,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,04*
€ 224,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,91*
€ 220,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,04*
€ 202,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.