Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson LQ-2190


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson LQ-2190
Epson LQ-2190
Epson LQ-2190
Epson LQ-2190
Epson LQ-2190
Epson LQ-2190
Epson LQ-2190
Epson LQ-2190
Artikel-Nr.:
     CIDE6-4560563
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CA92001
EAN/GTIN:
     8715946459172
Suchbegriffe:
Druckerkopf
Druckkopf
Farbdrucker
Dot-Matrix Drucker
Zuverlässige Geschwindigkeit: Dieser 24-Nadel-Breitformatdrucker erledigt mühelos große Druckaufträge. Verlassen Sie sich auf Ergebnisse in hoher Qualität auf einer Vielzahl von Papierarten. Durch die beeindruckende Druckgeschwindigkeit von bis zu 576 Zeichen pro Sekunde (bei 12 Zeichen/Zoll) eignet sich der Drucker ideal für hohe Druckaufkommen. Das robuste Gerät ist sehr zuverlässig und verfügt über einen Druckkopf mit einer Lebensdauer von 400 Millionen Anschlägen pro Nadel sowie einen MTBF-Wert (Mean Time Between Failure) von 20.000 Betriebsstunden.

Flexibilität: Durch die vielseitigen Papierwege mit Einzug vorne, hinten und unten haben Sie mehr Flexibilität in Bezug auf den Platz auf Ihrem Schreibtisch. Und durch den zusätzlichen USB-Anschluss ergeben sich noch weitere Anschlussmöglichkeiten.

Längere Haltbarkeit des Farbbands: Das haltbare Farbband verfügt über eine Lebensdauer von bis zu 15 Millionen Zeichen und muss daher selten ausgewechselt werden. So reduzieren Sie Betriebskosten und Wartungszeiten.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Punktmatrix
Brennpunkt
24
Gewicht und Abmessungen
Breite
693 mm
Tiefe
405 mm
Höhe
268 mm
Gewicht
13000 g
Ausdauer
Druckköpfe
24-pin
Druck richtung
Bidirektional
Schreibkopf Lebensdauer
400 Millionen Zeichen
Farbbandlebensdauer (schwarz, Tiefgang)
15 Millionen Zeichen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
20000 h
Drucken
Maximale Druckgeschwindigkeit
576 Zeichen pro Sekunde
Maximale Auflösung
360 x 180 DPI
Maximum Druckbreite
136
Maximum Druckgeschwindigkeit (draft)
432 Zeichen pro Sekunde
Maximum Druckgeschwindigkeit (LQ)
144 Zeichen pro Sekunde
Buchstabenabstand
10,12 Zeichen pro Zoll
Mehrfach-Kopie (max.)
6 Kopien
integrierte Barcodes
Code 39, EAN13, EAN8, Interleaved 2/5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Bitmap-Schriften
Kurier, Entwurf, OCR-B, Orator, Orator-S, Prestige, Römisch, Script, Script C
Skalierbare Schriften
Römisch, Roman T, Sans Serif, Sans Serif H
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Puffergröße
128 KB
Schalldruckpegel (Druck)
54 dB
Seitenbeschreibungssprachen
Epson ESC/P2, PPDS
Ursprungsland
Indonesien
Papierhandhabung
Maximale Druckgröße
A3 (297 x 420 mm)
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge, Etiketten, Rolle
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
295 mm
Verpackungstiefe
750 mm
Verpackungshöhe
520 mm
Paketgewicht
15.48 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
46 W
Stromverbrauch (Standby)
3 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
Parallel, USB 2.0
Optionale Konnektivität
Ethernet
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Home x64
Mitgelieferte Software
Epson Status Monitor
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.070,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.166,20*
€ 1.387,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.160,06*
€ 1.380,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.137,58*
€ 1.353,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.111,65*
€ 1.322,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.070,02*
€ 1.273,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
S015086
ab € 4,26*
Zubehör
Epson
CP03RTBSCA92
ab € 72,11*
Zubehör
Epson
CP03OSSECA92
ab € 126,51*
Zubehör
Epson
CP04RTBSCA92
ab € 78,60*
Zubehör
Epson
CP05RTBSCA92
ab € 106,49*
Zubehör
Epson
C12C811041
ab € 80,88*
Zubehör
Epson
1620202
ab € 349,38*
Zubehör
Epson
C12C824432
ab € 64,23*
Zubehör
Epson
C12C811141
ab € 118,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.