Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 67155 TV-Signalverstärker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 67155 TV-Signalverstärker
Goobay 67155 TV-Signalverstärker
Goobay 67155 TV-Signalverstärker
Goobay 67155 TV-Signalverstärker
Artikel-Nr.:
     CIDE6-4599989
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     67155
EAN/GTIN:
     4040849671555
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
SAT-Inlineverstärker
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Technische Details
Frequenzbereich (forward path)
47 - 2400 MHz
Verstärkung (forward path)
20 dB
Produktfarbe
Silber
Konformitätsbescheinigungen
CE
Zertifizierung
CE
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
2
Stecker
F
Energie
Eingangsspannung
15 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.