Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay EKS 01 VDE Netzstecker-Adapter Typ D (VK) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay EKS 01 VDE Netzstecker-Adapter Typ D (VK) Schwarz
Goobay EKS 01 VDE Netzstecker-Adapter Typ D (VK) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-4600662
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     12955
EAN/GTIN:
     k.A.
AC-Netzeinbaugerätestecker Lötanschluss mit VDE -Lötanschluss nach VDE -max.Strombelastung 250 V~ / 10 A
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschlussstecker-Typ
Typ D (VK)
Buchsenstecker-Typ
Typ D (VK)
AC Eingangsspannung
250 V
Nennstrom
10 A
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Fassungen
1
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
76752
ab € 0,34*
Zubehör
Goobay
81286
ab € 7,43*
Zubehör
Goobay
81292
ab € 5,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.