Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia 21819 Papiertüte Mehrfarbig


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
folia Papiertüte TREND, 180 x 80 x 210 mm, farbig sortiert (57906865)
folia Papiertüte TREND, 180 x 80 x 210 mm, farbig sortiert (57906865)
Artikel-Nr.:
     7770-48582
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     21819
EAN/GTIN:
     4001868095517
Suchbegriffe:
Geschenkbeutel
Geschenktasche
Geschenktragetaschen
Geschenktüte
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Höhe
210 mm
Breite
180 mm
Tiefe
80 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7770
700
20
pro Packung
€ 1,95*
ab € 0,502*
€ 0,6975*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,79*
€ 11,92*
Preise: Lager 7770
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 0,6975*
€ 0,83003
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 0,663*
€ 0,78897
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,6255*
€ 0,74435
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,602*
€ 0,71638
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,5835*
€ 0,69437
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,5485*
€ 0,65272
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,502*
€ 0,59738
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 13,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7770
Versand: Lager 7770
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 33,00*
€ 1,95*
Mindestbestellwert: € 33,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7770
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
21219
ab € 7,04*
Sonstiges
Folia
21219/10
ab € 3,28*
Sonstiges
Folia
21819/7
ab € 3,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.