Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton RYA-42-A81-CAX-A1 Rack 42U Freistehendes Gestell Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triton RYA-42-A81-CAX-A1 Rack 42U Freistehendes Gestell Grau
Triton RYA-42-A81-CAX-A1 Rack 42U Freistehendes Gestell Grau
Triton RYA-42-A81-CAX-A1 Rack 42U Freistehendes Gestell Grau
Triton RYA-42-A81-CAX-A1 Rack 42U Freistehendes Gestell Grau
Triton RYA-42-A81-CAX-A1 Rack 42U Freistehendes Gestell Grau
Triton RYA-42-A81-CAX-A1 Rack 42U Freistehendes Gestell Grau
Triton RYA-42-A81-CAX-A1 Rack 42U Freistehendes Gestell Grau
Triton RYA-42-A81-CAX-A1 Rack 42U Freistehendes Gestell Grau
Triton RYA-42-A81-CAX-A1 Rack 42U Freistehendes Gestell Grau
Triton RYA-42-A81-CAX-A1 Rack 42U Freistehendes Gestell Grau
Triton RYA-42-A81-CAX-A1 Rack 42U Freistehendes Gestell Grau
Triton RYA-42-A81-CAX-A1 Rack 42U Freistehendes Gestell Grau
Triton RYA-42-A81-CAX-A1 Rack 42U Freistehendes Gestell Grau
Triton RYA-42-A81-CAX-A1 Rack 42U Freistehendes Gestell Grau
Triton RYA-42-A81-CAX-A1 Rack 42U Freistehendes Gestell Grau
Triton RYA-42-A81-CAX-A1 Rack 42U Freistehendes Gestell Grau
Triton RYA-42-A81-CAX-A1 Rack 42U Freistehendes Gestell Grau
Triton RYA-42-A81-CAX-A1 Rack 42U Freistehendes Gestell Grau
Triton RYA-42-A81-CAX-A1 Rack 42U Freistehendes Gestell Grau
Triton RYA-42-A81-CAX-A1 Rack 42U Freistehendes Gestell Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-46500140
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RYA-42-A81-CAX-A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
127700 g
Merkmale
Rack-Kapazität
42U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
1200 kg
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Rahmentyp
Geschlossen
Verstellbare Füße
Ja
Zertifizierung
ČSN EN 62208 ed.2:2012
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
800 mm
Tiefe
1000 mm
Höhe
1970 mm
Innere Breite
687 mm
Innenhöhe
1868 mm
Gewicht
120000 g
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Standschrank, Standverteiler, triton gestellrahmen, standschrank, netzwerkschrank ral 7035, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 751,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 851,80*
€ 1.013,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 846,52*
€ 1.007,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 823,39*
€ 979,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 797,26*
€ 948,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 751,87*
€ 894,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.