Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXMISC0191 Handy-Ersatzteil Akku Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXMISC0191 Handy-Ersatzteil Akku Schwarz
CoreParts MBXMISC0191 Handy-Ersatzteil Akku Schwarz
CoreParts MBXMISC0191 Handy-Ersatzteil Akku Schwarz
CoreParts MBXMISC0191 Handy-Ersatzteil Akku Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-48064126
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXMISC0191
EAN/GTIN:
     5711783995562
Suchbegriffe:
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akkus für Handys
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Produktfarbe
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
180 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriekapazität
0.7 Wh
Zertifizierung
CE
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
17 mm
Höhe
37 mm
Tiefe
4 mm
Gewicht
10 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
109 mm
Verpackungstiefe
85 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Paketgewicht
14 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.