Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage CPQ-2000SA/72-S5 Interne Festplatte 2 TB 7200 RPM 64 MB 3.5" Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage CPQ-2000SA/72-S5 Interne Festplatte 2 TB 7200 RPM 64 MB 3.5" Serial ATA III
Origin Storage CPQ-2000SA/72-S5 Interne Festplatte 2 TB 7200 RPM 64 MB 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE6-4807274
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     CPQ-2000SA/72-S5
EAN/GTIN:
     5055146562498
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Origin Storage ist ein globaler Anbieter von IT-Storage-Lösungen und Komponenten. Das Produktportfolio umfasst Lösungen Festplatte, RAID-Lösungen und OEM-Teile. Origin Storage ist stolz auf seine erstklassigen Kundenservice, wettbewerbsfähige Preise und kompetenten Sales Mitarbeiter. Das Unternehmen ist einzigartig, nicht nur in seiner Produktpalette, sondern auch in seiner Philosophie, die bis fügt ein professionelles Einkaufs-Erlebnis. Origin Storage - der ideale Partner für alle Ihre Storage-Management-Bedürfnisse.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
2000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
HDD Größe
3.5 "
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Puffergröße Speicherlaufwerk
64 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
HDD Anzahl der Zylinder
16383
Suchzeit (Lesen)
0.5 ms
Suchzeit (Schreiben)
0.6 ms
Durchschnittliche Wartezeit
4.14 ms
Bytes pro Sektor
512
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Sonstige Funktionen
Eingebaut
Ja
Plug
Ja
Material
Aluminium, Kunststoff, Edelstahl
Montage
Horizontal
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Kompatible Produkte
HP/Compaq ProLiant BL460c G5 HP/Compaq ProLiant BL460c G6 HP/Compaq ProLiant BL465c G5 HP/Compaq ProLiant BL465c G6 HP/Compaq ProLiant BL680c G5 HP/Compaq ProLiant BL685c G5 HP/Compaq ProLiant BL685c G6 HP/Compaq ProLiant DL1000 / DL170h G6 HP/Compaq ProLiant DL160 G6 HP/Compaq ProLiant DL180 G6 HP/Compaq ProLiant DL320 G6 HP/Compaq ProLiant DL360 G5 HP/Compaq ProLiant DL360 G6 HP/Compaq ProLiant DL365 G5 HP/Compaq ProLiant DL370 G6 HP/Compaq ProLiant DL380 G5 HP/Compaq ProLiant DL380 G6 HP/Compaq ProLiant DL385 G5 HP/Compaq ProLiant DL385 G5p HP/Compaq ProLiant DL385 G6 HP/Compaq ProLiant DL580 G5 HP/Compaq ProLiant DL585 G5 HP/Compaq ProLiant DL585 G6 HP/Compaq ProLiant DL785 G5 HP/Compaq ProLiant DL785 G6 HP/Compaq ProLiant ML350 G6 HP/Compaq ProLiant ML370 G5 HP/Compaq ProLiant ML370 G6
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Höhe
160 mm
Tiefe
25 mm
Gewicht
850 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,78*
€ 141,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,57*
€ 141,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,81*
€ 125,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,26*
€ 121,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,95*
€ 109,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.