Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech LGT-M705S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech LGT-M705S
Logitech LGT-M705S
Logitech LGT-M705S
Logitech LGT-M705S
Logitech LGT-M705S
Logitech LGT-M705S
Logitech LGT-M705S
Artikel-Nr.:
     CIDE6-4861402
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-001949
EAN/GTIN:
     5099206023901
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
M705 Marathon ist eine kabellose Maus mit einer Batterielaufzeit von sage und schreibe bis zu drei Jahren sowie einem Dual-Scrollmodus, einer sicheren kabellosen Verbindung und eine komfortablen, handgerechten Form.

WIR PRÄSENTIEREN: DIE MARATHON-MAUS
Die Präzisionsmaus, die lange durchhält, mit geschwungener Form, zwei Scrollmodi und mehr Kontrolle – damit sind Sie jeder Aufgabe gewachsen. Die besonders lange Batterielebensdauer von bis zu drei Jahren4Die Batterielaufzeit ist von Nutzungs- und Computerbedingungen abhängig. und die sichere kabellose Verbindung sorgen dafür, dass Sie auch für längere Zeit ihre Arbeit auf Ihre übliche präzise und effiziente Weise erledigen können.

EXTREM SCHNELLES SCROLLEN
Besser scrollen, besser abtasten, mehr erledigen. Die beiden Scrollmodi ermöglichen es, nach Bedarf zwischen Geschwindigkeit und Präzision zu wechseln: Sausen Sie durch lange Webseiten oder scrollen Sie zeilenweise. Ein Klick genügt zum Umschalten. Die präzise Abtastung gibt Ihnen hervorragende Kontrolle über Ihren Cursor mit 1.000 DPI. Das Scrollrad ermöglicht dank seiner Kippfunktion auch horizontales Scrollen – perfekt für umfangreiche Tabellen, Bilder und Webseiten. Passen Sie Ihr Benutzererlebnis mit Logitech Options individuell an.

BIS ZU 3 JAHRE BATTERIELAUFZEIT
Die supereffiziente Konstruktion in Verbindung mit einem automatischen Energiesparmodus und Ein-/Ausschalter gibt Ihnen bis zu 36 Monate Batterielebensdauer5Die Batterielaufzeit ist von Nutzungs- und Computerbedingungen abhängig... Arbeiten Sie unbesorgt bis zu drei Jahre lang, ohne dass ein Batteriewechsel nötig ist.

GESCHWUNGENES KOMFORT-DESIGN
Das Design in Standardgröße ist mit seiner geschwungenen Form an die natürliche Wölbung der Hand angepasst, sodass Sie länger produktiv arbeiten können. Das rechtshändige Design bietet außerdem gummierte seitliche Griffflächen und damit noch mehr Komfort, sodass Sie stundenlang komfortabel arbeiten können.

KABELLOSE FREIHEIT
Die leistungsstarke, zuverlässige Verbindung gibt Ihnen bis zu 10 Meter6Die Batterielaufzeit ist von Nutzungs- und Computerbedingungen abhängig. kabellose Freiheit über den verlässlichen Unifying™ USB-Empfänger. Verbinden Sie bis zu sechs kompatible Geräte mit diesem Empfänger, ohne sich über Verzögerungen oder Verbindungsausfälle Gedanken zu machen. M705 ist kompatibel mit macOS und Windows®. Und sie ist mit „Funktioniert mit Chromebook™“ zertifziert, 7Dieses Produkt wurde für die Kompatibilitätsstandards von Google zertifiziert. Google ist nicht für den Betrieb dieses Produkts oder dessen Einhaltung von Sicherheitsstandards verantwortlich. Chromebook und die Zertifizierung „Funktioniert mit Chromebook“ sind Marken von Google LLC.sodass Sie jederzeit und unter allen Umständen produktiv sein können.

MEHR KONTROLLE, MEHR OPTIONEN
Mit Logitech Options können Sie alle fünf Tasten der M705 anpassen, einschließlich der leicht zugänglichen Daumen-Bedienelemente. Erstellen Sie Kurzbefehle zum Öffnen von Browserfenstern, zum Wechseln in den Vollbildmodus, zum Öffnen von Anwendungen und mehr. Scrollen Sie rasch durch Webseiten, Tabellen und Bilder und arbeiten Sie noch produktiver. Intuitive Software erleichtert die Anpassung.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
50992060239016
Breite des Versandkartons
101 mm
Höhe des Versandkartons
258 mm
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Schnellstartübersicht
Ja
Software-CD
Ja
Verpackungsbreite
93 mm
Verpackungstiefe
126 mm
Verpackungshöhe
184 mm
Paketgewicht
189 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Vereinigender Receiver
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
109 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
135 g
Breite des Empfängers
18.7 mm
Tiefe des Empfängers
6.1 mm
Höhe des Empfängers
14.4 mm
Empfängergewicht
1.8 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Lebensdauer der Batterie
36 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Ergonomie
Kabellose Reichweite
10 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Anthrazit
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
7
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Empfohlene Nutzung
Universal
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht/Horizontal
Frequenzband
2.4 GHz
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
960-001088
ab € 66,22*
Zubehör
Logitech
915-000240
ab € 117,54*
Zubehör
Logitech
910-002731
ab € 9,71*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,65*
Zubehör
Logitech
910-004909
ab € 16,58*
Zubehör
Logitech
910-004791
ab € 40,23*
Zubehör
Logitech
910-003506
ab € 79,00*
Zubehör
Logitech
910-004861
ab € 87,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.