Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT AirGlass Transparent Panasonic


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
BROTECT AirGlass Transparent Panasonic
BROTECT AirGlass Transparent Panasonic
Artikel-Nr.:
     CIDE6-48838781
Hersteller:
     BROTECT
Herst.-Nr.:
     2732785
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Der gläserne BRO ist neu in Europa und enthält die fortschrittlichste und revolutionärste Displayschutz Technologie - AirGlass®, exklusiv von BROTECT®!

Er ist 2-mal dünner und 2-mal leichter und dadurch auch viel flexibler als übliche Glasfolien auf dem Markt. Trotz seiner Flexibilität bietet er die extrastarke kratzfeste Härte von Glas.

Die hohe Transparenz von AirGlass® sorgt dafür, dass der Inhalt deines Displays gestochen scharf angezeigt wird. Gleichzeitig erhältst du durch die ultradünne Folie eine einzigartige Touchscreen-Empfindlichkeit.

Zusätzlich hat der BRO eine Anti-Fingerprint Beschichtung, so dass Schmutz und Fingerabdrücke auf deinem Display keine Chance haben und einfach weggewischt werden können.

P.S.: Unser BRO ist aus echtem Glas und dennoch flexibel! Überzeuge dich selbst: Knicke das übrige Stück AirGlass® auf der Abziehlasche um!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Panasonic
Kompatibilität
Lumix DC-G9
Displayschutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Schutzfunktion
Kratzresistent
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Blasenfreie Anwendung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 3,40* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,70*
€ 7,97
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,64*
€ 6,71
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,39*
€ 6,41
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,22*
€ 6,21
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 5,08*
€ 6,05
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,75*
€ 5,65
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 4,62*
€ 5,50
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 4,49*
€ 5,34
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 4,36*
€ 5,19
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,40*
€ 4,05
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
1932785
ab € 3,28*
Ähnlich
Bedifol
4232785
ab € 6,40*
Ähnlich
Bedifol
5332785
ab € 3,65*
Ähnlich
BROTECT
3932785
ab € 6,40*
Ähnlich
BROTECT
3832785
ab € 5,63*
Ähnlich
BROTECT
1832785
ab € 3,28*
Ähnlich
Bedifol
2932785
ab € 5,42*
Ähnlich
Bedifol
2832785
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.