Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic Quick Sling Gurt Digitalkamera Nylon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Case Logic Quick Sling Gurt Digitalkamera Nylon Schwarz
Case Logic Quick Sling Gurt Digitalkamera Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-49096617
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3201647
EAN/GTIN:
     858542269290
Suchbegriffe:
Kameragurt
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Mit dem Quick Sling können Sie Ihre hängende Kamera am schnellsten zum Schießen von Fotos bereithalten. Das Quick Sling lässt sich komfortabel um die Schulter tragen, und Ihre Kamera hängt sicher mit nach unten weisendem Objektiv an der Seite. Sobald Sie Fotos schießen möchten, gleitet die Kamera am Gurt entlang, wodurch ein Verwickeln oder verpasste Fotomöglichkeiten vermieden werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
366 mm
Breite
94 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
100 g
Merkmale
Geeignet für
Digitalkamera
Material
Nylon
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Verbingungspunkte
1
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.