Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack SHE 14-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cellpack SHE 14-8
Cellpack SHE 14-8
Artikel-Nr.:
     CIDE6-50806183
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     145600
EAN/GTIN:
     4010311005287
Suchbegriffe:
Mauerdurchführung
mauerdurchführung cellpack
mauerdurchführung
Bei größeren Mauerstärken können zwei Hauseinführungen miteinander verbunden werden. Um die Hauseinführung abzudichten, empfehlen wir Spachtel-/Dichtmasse LG oder Dichtungskitt DUCT SEAL zur Zentrierung der Hauseinführung die Kabelzentrierung KZ aus PE-Schaum.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schrumpfschlauch
Produktfarbe
Blau
Schlauch-/Rohrlänge
800 mm
Durchmesser vor Schrumpfen
14 mm
Durchmesser nach Schrumpfen
8 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145604
ab € 14,71*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145616
ab € 19,51*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145611
ab € 22,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.