Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack SB 1.2-0.6


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B103B00
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     127020
EAN/GTIN:
     4010311035383
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
cellpack schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
cellpack schrumpfschlauch
Warmschrumpfschlauch in Abrollbox
dünnwandig, selbstverlöschend, Schrumpfrate 2 : 1, ohne Kleber

Eigenschaften
Einfaches Aufrollen des Schlauches durch Rückführmechanik
Hohe Anwenderfreundlichkeit durch eine Fixierkerbe, die ein Zurückrollen des Schlauches verhindert
Leichter Spulenlauf

Anwendungsgebiete
Isolieren
Bündeln
Kennzeichnen
Schutz gegen Korrosion
Mechanischer Schutz

Lieferumfang
Warmschrumpfschlauch dünnwandig in Abrollboxen
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schrumpfschlauch
Produktfarbe
Schwarz
Schlauch-/Rohrlänge
15000 mm
Durchmesser vor Schrumpfen
1.2 mm
Durchmesser nach Schrumpfen
0.6 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
pro Packung
€ 5,95*
ab € 11,20*
€ 15,80*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 11,27*
€ 15,90*
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 11,61*
€ 16,39*
27 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 12,19*
€ 17,18*
15 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 12,89*
€ 18,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,80*
€ 18,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,73*
€ 18,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,69*
€ 17,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,65*
€ 16,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,92*
€ 15,37
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,20*
€ 13,33
pro Packung
1 Packung enthält 15 Meter (ab € 0,74667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127027
ab € 10,95*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127034
ab € 8,98*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127041
ab € 11,46*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127042
ab € 18,79*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127050
ab € 18,58*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127058
ab € 18,89*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127065
ab € 11,13*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127066
ab € 18,45*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127074
ab € 18,76*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127082
ab € 15,04*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127089
ab € 11,26*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127090
ab € 18,86*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127081
ab € 11,26*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127049
ab € 11,30*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127057
ab € 11,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.