Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 92917 Steckdose Typ F Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 92917 Steckdose Typ F Rot, Weiß
MENNEKES 92917 Steckdose Typ F Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-51329377
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     92917
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
Energiewürfel
Hängeverteiler
Steckdosen-Kombination
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Rot, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1019 g
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
3
Anzahl der Pole
5P
Installationstyp
Schrauben
Energie
Nennspannung
400 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,55*
€ 267,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,38*
€ 264,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,42*
€ 253,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,23*
€ 248,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,17*
€ 229,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41419
ab € 13,53*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41440
ab € 41,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.