| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-51620893 Herst.-Nr.: 07.3302.6299 EAN/GTIN: 4000530699190 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ob Hobby- oder Profikoch, ob Spiegelei mit Speck oder Haute Cuisine: Der Klassiker unter den Bratpfannen, die Stielpfanne, darf in keiner Küche fehlen. Die Aluminiumpfanne mit spezieller CeraDur Antihaftversiegelung lässt nichts anbrennen. Diese Pfannen sind mit ergonomischen Griffen ausgestattet, damit sie gut und geschmeidig in der Hand liegen. Machen Sie etwas daraus: Legen Sie los – und lassen Sie nichts mehr anbrennen. Weitere Informationen: Merkmale | Bratpfanne(n) | Ja | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Edelstahl | ![](/p.gif) | Material | Edelstahl | ![](/p.gif) | Teflonbeschichtet | Ja | ![](/p.gif) | Materiallgriff | Kunststoff | Lieferumfang | Anzahl Pfannen | 2 Stück(e) | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser Bratpfanne | 240 mm | ![](/p.gif) | Durchmesser Bratpfanne 2 | 280 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Edelstahl-Bratpfanne, Edelstahl-Pfanne, Edelstahlbratpfanne, Edelstahlpfanne, Induktions-Bratpfanne, Induktions-Pfanne, Induktionsbratpfanne, Induktionspfanne, Induktionsschwenkpfanne, Kochtopf-Set, Kochtopfset, Brat-Pfanne, Brat-Pfannen, Bratpfanne, Bratpfannen, Großküchenpfanne, Pfanne, Pfannen, Standard-Bratpfanne, Universal-Bratpfanne, bratpfanne edelstahl wmf 28 cm, kochtopf-set, wmf kochtopf-set |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |