Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG A3SS Topf-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG A3SS Topf-Set
AEG A3SS Topf-Set
AEG A3SS Topf-Set
AEG A3SS Topf-Set
AEG A3SS Topf-Set
AEG A3SS Topf-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE6-52905595
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     902 979 820
EAN/GTIN:
     7332543584062
Suchbegriffe:
Kochtopf-Set
Kochtopfset
Brat-Pfanne
Brat-Pfannen
Heben Sie den Geschmack auf die nächste Ebene mit dem AEG 3-teiligen Kochgeschirrset. Das Set besteht aus einer Bratpfanne (24 cm) und zwei Stielpfannen (16 cm, 20 cm) und bietet die passenden Utensilien, mit denen Rezepte professionell umgesetzt werden können.

Für großartigen Geschmack entworfen
Heben Sie den Geschmack auf die nächste Ebene mit dem AEG 3-teiligen Kochgeschirrset. Das Set besteht aus einer Bratpfanne (24 cm) und zwei Stielpfannen (16 cm, 20 cm) und bietet die passenden Utensilien, mit denen Rezepte professionell umgesetzt werden können.

Für alle Arten von Kochfeldern geeignet.
Die AEG-Pfannen sind mit jedem Kochfeld kompatibel. Die Edelstahloberfläche stellt eine optimale Hitzeverteilung sicher, wodurch jedes Mal die besten Ergebnisse erzielt werden.

Die Basis für raffinierten Geschmack
In den AEG-Pfannen wird Hitze gleichmäßig verteilt. Der massive Boden ist stabil und stellt eine noch bessere Verbindung mit den Induktionskochfeldern sicher, wobei die Hitze gleichmäßig über die Oberfläche verteilt wird.

Weitere Vorteile:
- Geschmackvolles Kochen und einfaches Reinigen Dank der Antihaftbeschichtung der AEG Bratpfanne.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bratpfanne(n)
Ja
Kochtopf/Kochtöpfe
Ja
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Teflonbeschichtet
Ja
Handgrifffarbe
Edelstahl
Materiallgriff
Edelstahl
Deckel enthalten
Ja
Deckelmaterial
Edelstahl
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Lieferumfang
Anzahl Kochtöpfe
2 Stück(e)
Anzahl Pfannen
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Topfdurchmesser
160 mm
Durchmesser Topf 2
200 mm
Durchmesser Bratpfanne
240 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
290 x 450 x 190 mm
Paketgewicht
3900 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,83*
€ 175,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,15*
€ 173,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,98*
€ 171,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,99*
€ 145,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.