Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Continental SportContact 6 275/45 R21 Sommer 53,3 cm (21") 27,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Continental SportContact 6 275/45 R21 Sommer 53,3 cm (21") 27,5 cm
Continental SportContact 6 275/45 R21 Sommer 53,3 cm (21") 27,5 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-52907064
Hersteller:
     Continental
Herst.-Nr.:
     4019238762747
EAN/GTIN:
     4019238762747
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Sommerreifen
sommerreifen continental
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Sommer
Ladungsrating
107 (975kg)
Geschwindigkeitsrating
Y (300 km/h)
Gewicht und Abmessungen
Seitenverhältnis (Höhe/Breite)
45
Durchmesser (imperial)
21 "
Reifenbreite
275 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 182,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bridgestone
€ 180,34*
Ähnlich
Continental
€ 187,98*
Ähnlich
Continental
€ 193,78*
Ähnlich
Continental
€ 196,39*
Ähnlich
Continental
€ 186,64*
Ähnlich
Continental
€ 201,51*
Ähnlich
Dunlop
€ 167,39*
Ähnlich
Goodyear
€ 182,27*
Ähnlich
Goodyear
€ 182,69*
Ähnlich
Goodyear
€ 190,00*
Ähnlich
GRIPMAX
€ 98,49*
Ähnlich
Hankook
€ 146,39*
Ähnlich
Maxxis
€ 134,96*
Ähnlich
Michelin
€ 204,29*
Ähnlich
Michelin
€ 221,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.