Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 400-AURS Interne Festplatte 3.5" 1 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 400-AURS Interne Festplatte 3.5" 1 TB Serial ATA III
DELL 400-AURS Interne Festplatte 3.5" 1 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE6-52936470
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     400-AURS
EAN/GTIN:
     884116305194
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Erhöhen Sie die Massenspeicherkapazität Ihres Dell™ Systems mit der 1TB-Festplatte von Dell. Sie verfügt über eine Massenspeicherkapazität von bis zu 1TB für die Speicherung großer Datenmengen. Dank einer SATA-Schnittstelle sorgt die Festplatte für optimierte Datenübertragungsraten von bis zu 6Gbit/s .
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
1000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Bytes pro Sektor
512n
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
<ul><li>PowerEdge T440 - PowerEdge T640</li></ul>
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,23*
€ 222,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,00*
€ 211,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,91*
€ 202,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,90*
€ 197,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,68*
€ 179,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
PET4XX_3833
ab € 312,54*
Zubehör
Dell
PET4XX_3835
ab € 717,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.