Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Fahrzeugreifen
>
Ganzjahresreifen
>
Artikel
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 165/60 R15 XL Alle Jahreszeiten 38,1 cm (15") 16,5 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-53121684
Hersteller:
Goodyear
Herst.-Nr.:
5452000686701
EAN/GTIN:
5452000686701
Suchbegriffe:
Allwetterreifen
Ganzjahresreifen
Ganzjahrreifen
PKW-Bereifung
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Alle Jahreszeiten
Ladungsrating
81 (462kg)
Geschwindigkeitsrating
T (190 km / h)
Gewicht und Abmessungen
Seitenverhältnis (Höhe/Breite)
60
Durchmesser (imperial)
15 "
Reifenbreite
165 mm
... >
Kraftfahrzeug-Zubehör & -Komponenten
>
Felgen & Reifen für Fahrzeuge
>
Autoreifen
Weitere Suchbegriffe:
PKW-Reifen
,
goodyear allwetterreifen
,
allwetterreifen
,
ganzjahresreifen r 15
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 60,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CONTINENTAL 165/60 15 77H ALLSEASONCONTACT 2 M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen
Continental
€ 74,20*
Ähnlich
FIRESTONE 165/60 15 81H MULTISEASON 2 XL M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen
Firestone
€ 60,84*
Ähnlich
HANKOOK 165/60 15 77H KINERGY 4S 2 H750 M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen
Hankook
€ 53,78*
Ähnlich
KLEBER 165/60 15 81H QUADRAXER 3 XL M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen
Kleber
€ 57,47*
Ähnlich
NOKIAN 165/60 15 77H SEASONPROOF 1 M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen
Nokian
€ 55,29*
Ähnlich
TOYO 165/60 15 77H CELSIUS M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen
Toyo
€ 52,10*
Ähnlich
VREDESTEIN 165/60 15 77H QUATRAC M+S 3PMSF, Ganzjahresreifen
Vredestein
€ 58,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen