Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Continental PremiumContact 6 205/45 R16 Sommer 40,6 cm (16") 20,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Continental PremiumContact 6 205/45 R16 Sommer 40,6 cm (16") 20,5 cm
Continental PremiumContact 6 205/45 R16 Sommer 40,6 cm (16") 20,5 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-53123686
Hersteller:
     Continental
Herst.-Nr.:
     4019238005028
EAN/GTIN:
     4019238005028
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Sommerreifen
sommerreifen r16
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Sommer
Ladungsrating
83 (487kg)
Geschwindigkeitsrating
W (270 km / h)
Gewicht und Abmessungen
Seitenverhältnis (Höhe/Breite)
45
Durchmesser (imperial)
16 "
Reifenbreite
205 mm
Weitere Suchbegriffe: sommerreifen, sommerreifen continental
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 98,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.