Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Fahrzeugreifen
>
Sommerreifen
>
Artikel
Continental ContiSportContact 5 235/55 R19 Sommer 48,3 cm (19") 23,5 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-53123689
Hersteller:
Continental
Herst.-Nr.:
4019238757989
EAN/GTIN:
4019238757989
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Sommerreifen
sommerreifen continental
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Sommer
Ladungsrating
101 (825kg)
Geschwindigkeitsrating
V (240 km / h)
Gewicht und Abmessungen
Seitenverhältnis (Höhe/Breite)
55
Durchmesser (imperial)
19 "
Reifenbreite
235 mm
... >
Kraftfahrzeug-Zubehör & -Komponenten
>
Felgen & Reifen für Fahrzeuge
>
Autoreifen
Weitere Suchbegriffe:
sommerreifen
,
sommerreifen r19
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 122,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APOLLO 235/55 19 105V APTERRA HT2 XL FP, Sommerreifen
Apollo
€ 99,08*
Ähnlich
BARUM 235/55 19 105V BRAVURIS 5HM XL FR, Sommerreifen
Barum
€ 95,29*
Ähnlich
BFGOODRICH 235/55 19 105V ADVANTAGE SUV XL, Sommerreifen
BF Goodrich
€ 106,89*
Ähnlich
BFGOODRICH 235/55 19 105W ADVANTAGE SUV XL, Sommerreifen
BF Goodrich
€ 109,66*
Ähnlich
BRIDGESTONE 235/55 19 101T TURANZA ECO ENLITEN (+), Sommerreifen
Bridgestone
€ 125,63*
Ähnlich
BRIDGESTONE 235/55 19 101V ALENZA 001, Sommerreifen
Bridgestone
€ 117,82*
Ähnlich
BRIDGESTONE 235/55 19 101V DUELER H/P SPORT EXT MOE, Sommerreifen
Bridgestone
€ 144,96*
Ähnlich
BRIDGESTONE 235/55 19 101V DUELER H/P SPORT MO, Sommerreifen
Bridgestone
€ 115,55*
Ähnlich
BRIDGESTONE 235/55 19 105W TURANZA 6 XL, Sommerreifen
Bridgestone
€ 117,14*
Ähnlich
BRIDGESTONE 235/55 19 105Y POTENZA SPORT XL, Sommerreifen
Bridgestone
€ 121,43*
Ähnlich
BRIDGESTONE 235/55 19 105Y TURANZA T005 ENLITEN B-SILENT XL MO-S, Sommerreifen
Bridgestone
€ 131,93*
Ähnlich
CONTINENTAL 235/55 19 101H CROSSCONTACT LX SPORT M+S SSR MOE, Sommerreifen
Continental
€ 174,12*
Ähnlich
CONTINENTAL 235/55 19 101T ECOCONTACT 6 Q CONTISEAL, Sommerreifen
Continental
€ 129,83*
Ähnlich
CONTINENTAL 235/55 19 101W CONTISPORTCONTACT 5 FR AO, Sommerreifen
Continental
€ 120,34*
Ähnlich
CONTINENTAL 235/55 19 101W CROSSCONTACT LX SPORT FR M+S MGT, Sommerreifen
Continental
€ 128,57*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen