Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooper CS7 185/65 R14 35,6 cm (14") 18,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cooper CS7 185/65 R14 35,6 cm (14") 18,5 cm
Cooper CS7 185/65 R14 35,6 cm (14") 18,5 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-53123991
Hersteller:
     Cooper
Herst.-Nr.:
     29142901181
EAN/GTIN:
     0029142901181
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Sommerreifen
sommerreifen r14
Weitere Informationen:
Merkmale
Ladungsrating
86 (530kg)
Geschwindigkeitsrating
T (190 km / h)
Gewicht und Abmessungen
Seitenverhältnis (Höhe/Breite)
65
Durchmesser (imperial)
14 "
Reifenbreite
185 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 50,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BF Goodrich
€ 54,20*
Ähnlich
Cooper
€ 49,41*
Ähnlich
CST
€ 45,38*
Ähnlich
DOUBLE COIN
€ 29,08*
Ähnlich
Dunlop
€ 51,26*
Ähnlich
Dunlop
€ 43,36*
Ähnlich
Falken
€ 52,44*
Ähnlich
Falken
€ 49,50*
Ähnlich
Fulda
€ 40,08*
Ähnlich
Fulda
€ 44,29*
Ähnlich
Goodyear
€ 70,25*
Ähnlich
GRIPMAX
€ 51,51*
Ähnlich
GT-Radial
€ 32,69*
Ähnlich
GT-Radial
€ 42,18*
Ähnlich
Hankook
€ 51,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.