Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooper CS7 175/65 R15 38,1 cm (15") 17,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cooper CS7 175/65 R15 38,1 cm (15") 17,5 cm
Cooper CS7 175/65 R15 38,1 cm (15") 17,5 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-53123992
Hersteller:
     Cooper
Herst.-Nr.:
     29142901679
EAN/GTIN:
     0029142901679
Weitere Informationen:
Merkmale
Ladungsrating
84 (500kg)
Geschwindigkeitsrating
H (210 km / h)
Gewicht und Abmessungen
Seitenverhältnis (Höhe/Breite)
65
Durchmesser (imperial)
15 "
Reifenbreite
175 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 54,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cooper
29142901501
€ 52,44*
Ähnlich
Apollo
€ 46,81*
Ähnlich
Barum
€ 44,96*
Ähnlich
BF Goodrich
€ 60,34*
Ähnlich
Bridgestone
€ 54,03*
Ähnlich
Bridgestone
€ 63,61*
Ähnlich
Bridgestone
€ 64,45*
Ähnlich
Continental
€ 69,08*
Ähnlich
Continental
€ 76,64*
Ähnlich
Continental
€ 63,63*
Ähnlich
CST
€ 37,56*
Ähnlich
DOUBLE COIN
€ 31,51*
Ähnlich
Dunlop
€ 56,22*
Ähnlich
Dunlop
€ 70,00*
Ähnlich
Falken
€ 54,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.