Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GT RADIAL Winterpro 2 185/60 R15 Winter 38,1 cm (15") 18,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GT RADIAL Winterpro 2 185/60 R15 Winter 38,1 cm (15") 18,5 cm
GT RADIAL Winterpro 2 185/60 R15 Winter 38,1 cm (15") 18,5 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-53124260
Hersteller:
     GT-Radial
Herst.-Nr.:
     6932877105462
EAN/GTIN:
     6932877105462
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Winterreifen
pkw-reifen winterreifen
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Winter
Ladungsrating
88 (560kg)
Geschwindigkeitsrating
T (190 km / h)
Gewicht und Abmessungen
Seitenverhältnis (Höhe/Breite)
60
Durchmesser (imperial)
15 "
Reifenbreite
185 mm
Weitere Suchbegriffe: pkw bereifung, winterreifen r15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 55,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aplus
€ 35,71*
Ähnlich
Barum
€ 43,80*
Ähnlich
Barum
€ 47,82*
Ähnlich
BF Goodrich
€ 57,39*
Ähnlich
Bridgestone
€ 63,87*
Ähnlich
Bridgestone
€ 64,26*
Ähnlich
Continental
€ 66,12*
Ähnlich
Debica
€ 63,95*
Ähnlich
Debica
€ 46,05*
Ähnlich
Firestone
€ 48,66*
Ähnlich
Goodride
€ 37,23*
Ähnlich
Goodyear
€ 59,66*
Ähnlich
GT-Radial
€ 39,24*
Ähnlich
GT-Radial
€ 40,42*
Ähnlich
Hankook
€ 49,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.