Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM TS2900 Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche 12000 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM TS2900 Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche 12000 GB
IBM TS2900 Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche 12000 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE6-53700496
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     6171S8R
EAN/GTIN:
     889488456253
Suchbegriffe:
Autoloader
Bandbibliothek
Storagelibrary
Storageloader
Weitere Informationen:
Speichermedium
Kapazität ohne Komprimierung
12000 GB
Kapazität (komprimiert)
30000 GB
Maximal unterstützte Speicherkapazität
270 TB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Leistungen
Produkttyp
Speicher-Autoloader & Bibliothek
Medientyp
Bandkartusche
Formfaktor
1U
Standard-Schnittstellen
Serial Attached SCSI (SAS)
Unterstützte Speichermedientypen
LTO-5, LTO-6, LTO-7, LTO-8
Anzahl Slots (max)
9
Sonstige Funktionen
Serielle Schnittstelle
RJ-45
Kompression
2,5:1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 38 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
1 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2500 m
Temperatur Betriebsumgebung
50 - 100 °F
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Tiefe
850 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
13000 g
Datenübertragung
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
110 W
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: bandbibliothek lenovo, autoloader
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.638,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.829,38*
€ 6.936,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.801,21*
€ 6.903,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.694,46*
€ 6.776,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.644,59*
€ 6.717,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.638,54*
€ 6.709,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.