Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S216729 Glasfaserkabel 1 m 2x LC 2x SC OM2 Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S216729 Glasfaserkabel 1 m 2x LC 2x SC OM2 Orange
Synergy 21 S216729 Glasfaserkabel 1 m 2x LC 2x SC OM2 Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-53712622
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S216729
EAN/GTIN:
     4038816068644
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
S216729

- Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM2 (Halogenfrei)
- Faser-Typ Multimode
- Anschluss Seite A 2xLC
- Anschluss Seite B 2xSC
- Kabellänge 1 m
- Kabelfarbe orange
- Besonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Lichtleitertyp
OM2
Anschluss 1
2x LC
Anschluss 2
2x SC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Orange
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.