Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips B Line FHD-LCD-Monitor mit USB-C-Dockingstation 241B7QUPBEB/00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips B Line FHD-LCD-Monitor mit USB-C-Dockingstation 241B7QUPBEB/00
Philips B Line FHD-LCD-Monitor mit USB-C-Dockingstation 241B7QUPBEB/00
Philips B Line FHD-LCD-Monitor mit USB-C-Dockingstation 241B7QUPBEB/00
Philips B Line FHD-LCD-Monitor mit USB-C-Dockingstation 241B7QUPBEB/00
Philips B Line FHD-LCD-Monitor mit USB-C-Dockingstation 241B7QUPBEB/00
Philips B Line FHD-LCD-Monitor mit USB-C-Dockingstation 241B7QUPBEB/00
Philips B Line FHD-LCD-Monitor mit USB-C-Dockingstation 241B7QUPBEB/00
Artikel-Nr.:
     CIDE6-53893575
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     241B7QUPBEB/00
EAN/GTIN:
     8712581748197
Suchbegriffe:
Philips Monitor
Philips Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Einfache USB-C-Verbindung und kristallklare IPS-Bilder. Der Philips B-Line-Monitor mit USB-C-Anschluss ermöglicht einen einfachen Notebook-Anschluss über ein Kabel für schnelle Daten- und Videoübertragung mit einer Full-HD-IPS-Anzeige und sogar Notebook-Aufladefunktion.
Weitere Informationen:
Leistungen
Komponentenvideo-Synchronisation
Separate sync, Sync-on-green (SOG)
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
150 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
90 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-175 - 175 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 30 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Anzahl OSD-Sprachen
21
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Tätigkeit, Stand-by
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
2
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C
2
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
65 W
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
PC Audio-Eingang
Ja
DisplayPorts ausgang
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Sonstige Funktionen
Ein-/Ausschalter
Ja
USB-Stromversorgung Revision
2.0
Außenverkleidungstyp
Texturiert
Recycelbares Verpackungsmaterial
100 %
Einfach zu lesen Modus
Ja
LowBlue-Modus
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
70000 h
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Empfohlene Auflösung
1920 x 1080 @ 60 Hz
Bild-Verbesserung
SmartImage
Behördliche Zulassung
CE Mark; FCC Class B; SEMKO; cETLus; CU-EAC; TUV Ergo; TUV/GS; EPA; WEEE; UKRAINIAN; ICES-003; RCM; VCCI
Energieeffizienzklasse (alt)
E
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch)
20000000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung
SmartContrast
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.275 x 0.275 mm
Pixeldichte
93 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich
56 - 76 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
527 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
296.5 mm
Digital horizontale Frequenz
30 - 83 kHz
Digital vertikale Frequenz
56 - 76 Hz
Sync-On-Green (SOG)
Ja
Bildschirmdiagonale (cm)
60.5 cm
DDC/CI
Ja
Trübungsrate
25 %
Oberflächenhärte
3H
Farbraumstandard
sRGB
Farbskala
85 %
sRGB Abdeckung (klassisch)
102 %
NTSC Abdeckung (typisch)
85 %
Separate H/V-Sync
Ja
sRGB
Ja
Recycling-Daten
Recycelbares Material
85 %
Nach Gebrauch recycelter Kunststoff
85 %
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, TCO
Enthält nicht
PVC/BFR, Quecksilber
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
393451
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
603 mm
Verpackungstiefe
224 mm
Verpackungshöhe
492 mm
Paketgewicht
8940 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
VGA, HDMI, DisplayPort, USB Typ-C auf USB Typ-C, USB Typ-C auf USB Typ-A, Audio (3,5 mm), AC
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Software
SmartControl
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3658 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
541 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
257 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
527 mm
Gewicht (mit Ständer)
5720 g
Breite (ohne Standfuß)
541 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
57 mm
Höhe (ohne Standfuß)
332 mm
Gewicht (ohne Ständer)
3290 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
2 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
18 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
13.14 W
Stromverbrauch (Standby)
0.7 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Stromverbrauch (PowerSave)
11.8 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteiltyp
Extern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Haus
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Fußfarbe
Schwarz
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Zertifizierung
CE Mark, FCC Class B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, TUV Ergo, TUV/GS, EPA, WEEE, UKRAINIAN, ICES-003, RCM, VCCI
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,16*
€ 240,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,57*
€ 232,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,10*
€ 227,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,11*
€ 222,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,67*
€ 205,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,99*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,26*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,49*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.