Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present 13591 Ablage & Regal Holz Naturholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeller Present 13591 Ablage & Regal Holz Naturholz
Zeller Present 13591 Ablage & Regal Holz Naturholz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-53912079
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     13591
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb
Produktinformationen

Dieser praktische Bad-Rollwagen aus edlem Bambusholz ist die perfekte Lösung für mehr Stauraum. Er bietet auf seinen drei Ablageflächen genügend Platz für all Ihre Bad Utensilien. Dank der vier Rollen, welche um 360° drehbar sind, steht der Rollwagen nie im Weg. Soll er an einem bestimmten Platz zum Stehen kommen, können Sie jederzeit zwei der Rollen feststellen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Regale
3 Regale
Regalmaterial
Holz
Rahmenmaterial
Holz
Produktfarbe
Naturholz
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Gewicht und Abmessungen
Breite
457 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
760 mm
Weitere Suchbegriffe: Badregal, badregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,30*
€ 120,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,74*
€ 117,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,84*
€ 114,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 92,93*
€ 110,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,12*
€ 107,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,49*
€ 105,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,56*
€ 88,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.