Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 56F0UA0 Tonerkartusche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 56F0UA0 Tonerkartusche Schwarz
Lexmark 56F0UA0 Tonerkartusche Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-54087247
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     56F0UA0
EAN/GTIN:
     734646637183
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Lexmark
Kompatibilität
MX521de MS521dn MX521ade MX622ade MS621dn MX522adhe MS622de MX622adhe
Schwarztoner Seitenleistung
25000 Seiten
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
137 mm
Verpackungstiefe
399 mm
Verpackungshöhe
181 mm
Paketgewicht
1271 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 429,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,99*
€ 573,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,90*
€ 567,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,32*
€ 544,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,28*
€ 538,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,76*
€ 511,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.