Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Speichermedien
>
Elektronische Speichermedien
>
Speicherkarten
>
SD Karte
>
microSD Card
>
Artikel
Transcend 16GB, UHS-I, SD SDHC Klasse 10
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-54444696
Hersteller:
Transcend
Herst.-Nr.:
TS16GSDC500S
EAN/GTIN:
760557841159
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Transcends SDXC/SDHC 500S Speicherkarten bieten die notwendige Performance und Kapazität, um die volle Leistung Ihrer UHS-I-konformen DSLR-Kameras und Camcorder zu nutzen. Zusätzlich zu den hohen Übertragungsgeschwindigkeiten sind die Karten UHS Video Speed Class 30 (V30)-konform, was reibungslose, unterbrechungsfreie 4K-Videoaufnahmen ermöglicht.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
12 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Schockresistent, Static dissipative, Temperaturbeständig, Wasserdicht, Röntgensicher
Ausdauer
10000 Zyklen pro logischen Sektor
Zertifizierung
CE, FCC, BSMI
Speicher
Kapazität
16 GB
Flash Card Typ
SDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
95 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
20 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 1 (U1)
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Warentarifnummer (HS)
85235190
Energie
Speicherspannung
2.7,3.6 V
... >
Datenspeicher
>
Datenspeichergeräte
>
Speicherkarten
Weitere Suchbegriffe:
SDHC Card
,
SDHC Karte
,
SDHC Speicherkarte
,
micro SD
,
micro SD Card
,
microSD
,
microSD Card
,
microSD Karte
,
mikroSD Card
,
mikroSD Karte
,
mikroSD Speicherkarte
,
micro sd class 10 16gb
,
micro sd 16gb
,
micro sd
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,37*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend 128GB UHS-I U3 SD SDXC Klasse 10
Transcend
TS128GSDC500S
ab € 46,41*
Zubehör
Transcend 32GB, UHS-I, SDHC Klasse 10
Transcend
TS32GSDC500S
ab € 11,68*
Zubehör
Transcend 64GB, UHS-I, SD SDXC Klasse 10
Transcend
TS64GSDC500S
ab € 21,54*
Zubehör
Transcend 8GB, UHS-I, SD SDHC MLC Klasse 10
Transcend
TS8GSDC500S
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen