Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 160GB 3.5" 1.5G SATA 7200 rpm 3.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE6-5449265
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     397552-001
EAN/GTIN:
     5704327162520
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
160 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SATA
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Sonstige Funktionen
Eingebaut
Ja
Datenübertragungsrate
1.5 Gbit/s
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,17*
€ 178,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,90*
€ 177,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,42*
€ 175,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,77*
€ 174,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,31*
€ 171,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.