Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading 600-51 Künstlicher Weihnachtsbaum Integrierte Beleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading 600-51 Künstlicher Weihnachtsbaum Integrierte Beleuchtung
Star Trading 600-51 Künstlicher Weihnachtsbaum Integrierte Beleuchtung
Star Trading 600-51 Künstlicher Weihnachtsbaum Integrierte Beleuchtung
Star Trading 600-51 Künstlicher Weihnachtsbaum Integrierte Beleuchtung
Star Trading 600-51 Künstlicher Weihnachtsbaum Integrierte Beleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-54794055
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     600-51
EAN/GTIN:
     7391482600516
Suchbegriffe:
LED-Baum
Christbaum
Nordmanntanne
Tannenbaum
Weitere Informationen:
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
10 Lampen
Lichtfarbe
Warmweiß
Energie
Energiequelle
Akku
Merkmale
Typ
Integrierte Beleuchtung
Produktfarbe
Grün
Anzahl der Sektionen
1
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
450 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.