Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureLink CAT6A S/FTP 1.5m Netzwerkkabel Grau 1,5 m S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE6-54794901
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     MC1001-015
EAN/GTIN:
     4251364708286
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Jede AV-Infrastruktur ist einzigartig
Diese Cat.6a Kabel übertragen Signale mit bis zu 500MHz und sind somit u. A. für 10GBase-T Ethernet, AV over IP und HDBaseT Anwendungen geeignet. Die beidseitigen RJ45 Stecker verfügen über 50µ vergoldete Präzisions-Steckkontakte, während das Kabel selbst mit hochreinen OFC Kupferlitzen (AWG26) und S/FTP Schirmung ausgestattet ist. Die Kabel haben einen niedrigen Widerstand und sind so optimal für lange Übertragungsstrecken geeignet. Das knickfeste Boot-Design mit flachem Profil inkl. robuster Zugentlastungsmanschette mit Knickschutz sorgt für langfristige Haltbarkeit. Der Kabelmantel ist aus halogenfreiem PE-Material (LSZH) hergestellt und sorgt so für eine geringe Rauchentwicklung im Brandfall. Die Kabel werden in einer ISO 9001-2005 zertifizierten Patchcord Fabrik, hergestellt und sind konform mit ANSI/TIA-568.C.2, ISO/IEC 61156-6 & 11801 sowie EN50288-4-2 & EN50173.

Zuverlässige Kabel für 10GBase-T Ethernet und HDBaseT Signalübertragungen
Mit der fortschreitenden Virtualisierung von LAN- und SAN-Infrastrukturen werden die Bereiche der Verkabelungsindustrie immer weiter vergrößert. AVIT Media bietet die besten physischen Infrastrukturlösungen der Spitzenklasse, basierend auf einem guten Verständnis der aktuellen geschäftlichen und technologischen Herausforderungen und deren Auswirkungen auf Rechenzentren. Es handelt sich um eine Reihe komplementärer Netzwerk-Kupfertechnologien, die eine bessere Netzwerkleistung, Systemzuverlässigkeit, Energieeffizienz und mehr Flexibilität für alle Arten von Infrastrukturen gewährleisten. AVIT Media Produkte bieten den zusätzlichen Vorteil der Performance und Stabilität, um sicher zu sein, dass das Netzwerk, das heute installiert wird, jeden Kunden auch in die Zukunft tragen kann.

AVIT Media-Produkte haben den Vorteil, dass sie an einem der weltweit renommiertesten Standorte für High-End-Elektronik und Informationstechnologie entwickelt werden. Unternehmen auf der ganzen Welt verlassen sich auf die hohe Qualität der Komponenten, die entwickelt und konstruiert wurden, um ihre eigenen Qualitäts- und Zuverlässigkeitsstandards aufrechtzuerhalten. Branchenspezialisten wissen, dass es keine bessere Quelle für elektronische Bauteile gibt.

Produkte mit der Technologie von AVIT Media vereinfachen die Verteilung von 10 Gigabit-Ethernet-, IP-Streaming- sowie Punkt-zu-Punkt 4K / UltraHD AV-Signalen. Die AVIT Media Serie umfasst eine große Bandbreite an modularen Cat.6 / Cat.6a Produkten, entspricht weltweiten IT-Standards der Industrie und richtet sich nach den Vorgaben für strukturierte Verkabelung. Die Cat.6a Kabel der AVIT Media Serie werden in einer ISO 9001-2005 zertifizierten Patchcord Fabrik hergestellt und sind konform mit ANSI/TIA-568.C.2,  ISO/IEC 61156-6 & 11801, EN50288-4-2 & EN50173.

AVIT Media - Zuverlässige Kabel für 10GBase-T Ethernet und HDBaseT Signalübertragungen
Produkte mit der Technologie von AVIT Media vereinfachen die Verteilung von 10 Gigabit-Ethernet-, IP-Streaming- sowie Punkt-zu-Punkt 4K / UltraHD AV Signalen. Die AVIT Media Serie umfasst eine große Bandbreite an modularen Cat.6a Produkten, entspricht weltweiten IT-Standards der Industrie und richtet sich nach den Vorgaben für strukturierte Verkabelung. Mit ihren hohen Produktstandards übertrifft die AVIT Media Serie alle anwendbaren Industriestandards wie ANSI / TIA-568-C.2 und ISO / IEC 11801 Ed 2.2.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
60 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
60 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
AWG Kabelgröße
26
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.