| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-55024831 Herst.-Nr.: 400-HY-CL11-V1 EAN/GTIN: 4250812421579 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Heizkörpermaterial | Aluminium | ![](/p.gif) | Anzahl Lüfter | 1 Lüfter | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Leistungen | Empfohlene Platzierung | Prozessor | ![](/p.gif) | Typ | All-in-One-Flüssigkeitskühler | ![](/p.gif) | Unterstützte Prozessorsteckplätze | LGA 1366 (Socket B), LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066 | ![](/p.gif) | Maximaler Luftstrom | 58.87 cfm | ![](/p.gif) | Geräuschpegel Lüfter (max.) | 32 dB | ![](/p.gif) | Geräuschpegel Pumpe | 20 dB | ![](/p.gif) | Statischer Lüfterdruck | 2.13 mmH2O |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |